NS821-21T_1-1/4IN_1KW1SS_PA

Rexnord (RRX)
NS821-21T_1-1/4IN_1KW1SS_PA

Split - Piñones divididos moldeados, 21 dientes, 1 1/4 pulg. de diámetro de orificio, 5.0313 pulg. de diámetro de paso, Material PA
Artículo MI #00202818
No. Fabricante NS821-21T_1-1/4IN_1KW1SS_PA
Precio228.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
NS821-21T_1-1/4IN_1KW1SS_PA

Split - Piñones divididos moldeados, 21 dientes, 1 1/4 pulg. de diámetro de orificio, 5.0313 pulg. de diámetro de paso, Material PA
Artículo MI #00202818
No. Fabricante NS821-21T_1-1/4IN_1KW1SS_PA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$228.18/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
614-37-3 NS821-21T 1-1/4 KWSS
  • Rueda dentada moldeada de la serie 821 con orificio 21Teeth y eje redondo 1-1/4in con 1 ranura y 1 tornillo de ajuste en material PA

Especificaciones

  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Diámetro interno
    1 1/4 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.0313 pulg.
  • Número de dientes
    21
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Estilo de centro
    A
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Longitud a través del orificio
    2 pulg.
  • Orificio máximo
    1-1/2 pulg.
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Número de chaveteros
    1
  • Número de tornillos de fijación
    1
  • Incluye
    Tornillos de fijación
  • Tipo de chaveta
    Recto
  • Peso
    1.40 lb
  • UPC_NO
    698210868550
  • Número de cadena
    NS821

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos