60 B-2 ENGANCHE DE CLIP DE RESORTE CONEXIÓN

Diamond Chain Company
60 B-2 SPRING CLIP ATTACH CONN LINK

C-42333-18/48-2 Eslabón de conexión de acoplamiento - 60 / 3/4 pulg. de paso, acoplamiento B-2, paso doble, clip de resorte, material de acero
Artículo MI #00202874
No. Fabricante 60 B-2 SPRING CLIP ATTACH CONN LINK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
60 B-2 SPRING CLIP ATTACH CONN LINK

C-42333-18/48-2 Eslabón de conexión de acoplamiento - 60 / 3/4 pulg. de paso, acoplamiento B-2, paso doble, clip de resorte, material de acero
Artículo MI #00202874
No. Fabricante 60 B-2 SPRING CLIP ATTACH CONN LINK
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
60 B-2 ENGANCHE DE CLIP DE RESORTE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Número de enlace del adjunto
    B-2
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Dos lados
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Diámetro del orificio
    0.203 pulg.
  • Centro del pasador al extremo del acoplamiento
    0.478 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Anchura interior
    1/2 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.713 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.11 pulg.
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ASME
  • UPC_NO
    716647175123
  • Peso
    0.09 lb
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo