Motion
H50B18F 1-7/16

Tsubaki (UST)
H50B18F 1-7/16

Rueda dentada con orificio terminado - 50 / 5/8 pulg., acabado con ranura, 1.4375 pulg. con orificio
Artículo MI #00202905
No. Fabricante H50B18F 1-7/16
Price50.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
H50B18F 1-7/16

Rueda dentada con orificio terminado - 50 / 5/8 pulg., acabado con ranura, 1.4375 pulg. con orificio
Artículo MI #00202905
No. Fabricante H50B18F 1-7/16

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price$50.06/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
50BS18HT ORIFICIO DE ALETA DE 1 7/16 HT, REF CROSS

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.4375 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Peso
    2.20 lb
  • UPC_NO
    097039298805
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos