Motion
HP5705-12

Rexnord (RRX)
HP5705-12

Cadena serie HP5705-12 Rexnord MatTop® 5705
Artículo MI #00202934
No. Fabricante HP5705-12
Precio116.94 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
HP5705-12

Cadena serie HP5705-12 Rexnord MatTop® 5705
Artículo MI #00202934
No. Fabricante HP5705-12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$116.94/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
HP5705-12 HP5705-12
  • HP5705 12 Inch Wide MatTop® Chain Molded in Brown High Performance Material And Assembled With Polyester Pins

Especificaciones

  • Detalles adicionales
    HP5705 12 Inch Wide MatTop® Chain with Polyester Pins Molded In Brown High Performance Material
  • Material de la cadena base
    HP
  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento
  • Paso de la cadena
    1.5 pulg.
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Cadena o ancho de vuelo
    12.0000 pulg.
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Marrón de alto rendimiento
  • Material del vuelo
    HP
  • Número de Upc del fabricante
    782934904943
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1.5 pulg.
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Peso
    0.23 lb
  • Material del pasador
    Poliéster
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • Peso por pie
    1.86 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos