60-2 CONEXIÓN CON ACOPLAMIENTO K-1

Tsubaki (UST)
60-2 CONN LINK W/K-1 ATTACH

Eslabón de conexión - separación de 60 / 3/4 in, remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #00202963
No. Fabricante 60-2 CONN LINK W/K-1 ATTACH
Precio35.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
60-2 CONN LINK W/K-1 ATTACH

Eslabón de conexión - separación de 60 / 3/4 in, remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #00202963
No. Fabricante 60-2 CONN LINK W/K-1 ATTACH
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
Precio35.65 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
60-2 CONEXIÓN CON ACOPLAMIENTO K-1

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Dos lados
  • Altura de la placa de enlace
    0.713 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.988 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +140 °F
  • Serie
    K-1
  • Estándares cumplidos
    ANSI, ASME
  • UPC_NO
    097039192301
  • Peso
    0.10 lb
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Diámetro del orificio
    0.205 pulg.
  • Número de orificios
    1
  • Número de hebras
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos