160SK1 ENLACE DE CONEXIÓN

Tsubaki (UST)
160SK1 CONN LINK

Eslabón de conexión de acoplamiento - 160 / 2 in de paso, acoplamiento SK-1, recubierta, material de acero
Artículo MI #00203007
No. Fabricante 160SK1 CONN LINK
Precio129.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
160SK1 CONN LINK

Eslabón de conexión de acoplamiento - 160 / 2 in de paso, acoplamiento SK-1, recubierta, material de acero
Artículo MI #00203007
No. Fabricante 160SK1 CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$129.52/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
160 SK-1 CONN LINK

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    160 / 2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Número de enlace del adjunto
    SK-1
  • Tipo de enlace de adjunto
    Recto - Un lado
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de orificios
    1
  • Diámetro del orificio
    0.516 pulg.
  • Centro del pasador al extremo del acoplamiento
    2.750 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.125 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.562 pulg.
  • Anchura interior
    1.250 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.898 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    2.705 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +140 °F
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Serie
    SK-1
  • Número de cadena y paso
    160 / 2 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039194282
  • Peso
    1.73 lb
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos