LF3873K10

Rexnord (RRX)
LF3873K10

Cadena superior de mesa - Acero, Flexión lateral, 10.0000 in de ancho, 0.7500 in de paso
Artículo MI #00203013
No. Fabricante LF3873K10
Precio143.61 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
LF3873K10

Cadena superior de mesa - Acero, Flexión lateral, 10.0000 in de ancho, 0.7500 in de paso
Artículo MI #00203013
No. Fabricante LF3873K10
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
Su precio$143.61/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
LF3873K10 LF3873 LENGÜETA 10IN CADENA DE SOBREMESA
  • LF3873TAB Cadena superior de mesa de 10 pulgadas de ancho con cadena de base de acero y placas superiores moldeadas en material de baja fricción color tostado

Especificaciones

  • Material de la cadena base
    LF
  • Paso de la cadena
    0.7500 pulg.
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Cadena o ancho de vuelo
    10.0000 pulg.
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Tostado
  • Material del vuelo
    LF
  • Grosor del vuelo
    1/4 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    1.38 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1.31 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    7 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F (seco)
  • Peso
    0.29 lb
  • Diámetro del pasador
    0.2 pulg.
  • Peso por pie
    2.1 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos