81416332
81416332 Cadena moldeada a ancho (MTW) de la serie 7705 MatTop® de Rexnord
Artículo MI #00203015
No. Fabricante 81416332
Precio53.89 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
81416332 Cadena moldeada a ancho (MTW) de la serie 7705 MatTop® de Rexnord
Artículo MI #00203015
No. Fabricante 81416332

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$53.89/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
81416332 HP7705-4.5 MTW
  • HP7705 4.5 Inch Wide Molded-To-Width MatTop® Chain Molded in Brown High Performance Material And Assembled With Polyester Pins

Especificaciones

  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Cadena o ancho de vuelo
    4.5000 pulg.
  • Paso de la cadena
    1 pulg.
  • Material del vuelo
    HP
  • Material de la cadena base
    HP
  • Color del vuelo
    Marrón de alto rendimiento
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1 pulg.
  • Material del pasador
    Poliéster
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Peso
    0.08 lb
  • Peso por pie
    2.76 lb
  • UPC_NO
    793699159141
  • Detalles adicionales
    HP7705 4.5 Inch Wide Molded-To-Width MatTop® Chain with Polyester Pins Molded In Brown High Performance Material
  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos