Motion
114-864-1

Rexnord (RRX)
114-864-1

Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - 14 dientes, 2 pulg. de diámetro de orificio, Material de elastómero termoplástico
Artículo MI #00203036
No. Fabricante 114-864-1
Precio110.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
114-864-1

Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - 14 dientes, 2 pulg. de diámetro de orificio, Material de elastómero termoplástico
Artículo MI #00203036
No. Fabricante 114-864-1
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
Precio110.47 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
114-864-1 N5996-14T 2 SQ
  • 5996 Series Molded Non-Split Sprocket With 14 Teeth And a 2 Inch Square Shaft-Ready Bore Molded In Acetal

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rueda dentada moldeada no dividida
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Longitud a través del orificio
    47.6 mm
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    14
  • Diámetro exterior
    256.5 mm
  • Paso
    256.82 mm
  • Diámetro de paso
    10.1110 pulg.
  • Material de la rueda dentada
    Acetal
  • Tipo de rueda dentada
    Rueda dentada moldeada no dividida
  • Ancho de diente
    15.7 mm
  • Peso
    1.81 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos