Motion
RS20B ENLACE DE CORRECCIÓN

Tsubaki (UST)
RS20B OFFSET LINK

Eslabón offset - 20B / 1-1/4 pulg. de paso
Artículo MI #00203127
No. Fabricante RS20B OFFSET LINK
Price$50.22/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
RS20B OFFSET LINK

Eslabón offset - 20B / 1-1/4 pulg. de paso
Artículo MI #00203127
No. Fabricante RS20B OFFSET LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$50.22/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RS20B ENLACE DE CORRECCIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    20B / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Anchura interior
    0.770 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.020 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.401 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.700 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Mínimo de +14 °F
  • Serie
    60
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039189103
  • Peso
    0.06 lb
  • Número de cadena y paso
    20B / 1-1/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Grosor de la placa
    0.094 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo