50-2 SA-1 Enlace de conexión

Tsubaki (UST)
50-2 SA-1 Conn Link

Eslabón de conexión - 50 / 5/8 en paso
Artículo MI #00203206
No. Fabricante 50-2 SA-1 Conn Link
Precio24.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
50-2 SA-1 Conn Link

Eslabón de conexión - 50 / 5/8 en paso
Artículo MI #00203206
No. Fabricante 50-2 SA-1 Conn Link
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
Precio24.52 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
50-2 SA-1 ENLACE DE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Tipo de enlace de adjunto
    Recto - Un lado
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Serie
    SA-1
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039192332
  • Peso
    0.04 lb
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Diámetro del orificio
    0.205 pulg.
  • Número de orificios
    1
  • Número de hebras
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos