Motion
LF4705-30

Rexnord (RRX)
LF4705-30

Cadena serie LF4705-30 Rexnord MatTop® 4705
Artículo MI #00203251
No. Fabricante LF4705-30
Precio239.42 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
LF4705-30

Cadena serie LF4705-30 Rexnord MatTop® 4705
Artículo MI #00203251
No. Fabricante LF4705-30
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
Su precio$239.42/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA DE LF4705-30 30 PULG. DE ANCHO PARA LA PARTE SUPERIOR DE LA ALFOMBRA
  • LF4705 30 Inch Wide MatTop® Chain Molded in Tan Low Friction Material And Assembled With Acetal Pins

Especificaciones

  • Detalles adicionales
    LF4705 30 Inch Wide MatTop® Chain with Acetal Pins Molded In Tan Low Friction Material
  • Material de la cadena base
    LF
  • Material de la cadena
    Tan de baja fricción
  • Paso de la cadena
    1.5 pulg.
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Cadena o ancho de vuelo
    30.0000 pulg.
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Tan de baja fricción
  • Material del vuelo
    LF
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1.5 pulg.
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Peso
    0.58 lb
  • Material del pasador
    Acetal
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • Peso por pie
    1.86 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos