820BS25 1 3/16

Martin
820BS25 1 3/16

Rueda dentada de cadena de transportador serie 800 - Una pieza, 25 dientes, 6.0320 pulg. de diámetro de paso, Material de hierro fundido
Artículo MI #00203258
No. Fabricante 820BS25 1 3/16
Precio257.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
820BS25 1 3/16

Rueda dentada de cadena de transportador serie 800 - Una pieza, 25 dientes, 6.0320 pulg. de diámetro de paso, Material de hierro fundido
Artículo MI #00203258
No. Fabricante 820BS25 1 3/16
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
Precio257.15 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
820BS25 1 3/16 SPK TTOP BS
  • Los piñones de la serie 800 también se conocen como piñones transportadores o de sobremesa.
  • Estos piñones especiales se utilizan para mover transportadores.
  • El perfil único del diente permite que los transportadores se muevan sin sobresalir a través de ellos.
  • Para usar con cadenas de tablero.
  • Fabricado con acero con alto contenido de carbono.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto.

Especificaciones

  • Dibujo CAD
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rueda dentada de transportador serie 800
  • Tamaño del chavetero
    .250 X 0,125 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.6875 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950175355
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de tornillos de fijación
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    25
  • Diámetro exterior
    6.07 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.032 pulg.
  • Tamaño del tornillo de fijación
    5/16-18x5/16 pulg.
  • Tipo de rueda dentada
    Una pieza
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.6875 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    6.07 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6.07 pulg.
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Peso
    6.59 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos