614-38-1
Split - Piñones Split moldeados, 21 dientes, 1 pulg. de diámetro de orificio, 5.0313 pulg. de diámetro de paso, Material PA
Artículo MI #00203273
No. Fabricante 614-38-1
Precio176.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Split - Piñones Split moldeados, 21 dientes, 1 pulg. de diámetro de orificio, 5.0313 pulg. de diámetro de paso, Material PA
Artículo MI #00203273
No. Fabricante 614-38-1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio176.52 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
614-38-1 NS820-21T 1 KWSS
  • Rueda dentada moldeada de la serie 820 con orificio 21Teeth y eje redondo 1in con 1 ranura y 1 tornillo de ajuste en material PA

Especificaciones

  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Material
    Termoplástico
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.0880 pulg.
  • Número de dientes
    21
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Estilo de centro
    A
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Longitud a través del orificio
    2 pulg.
  • Orificio máximo
    1-5/8 pulg.
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Número de chaveteros
    1
  • Número de tornillos de fijación
    1
  • Incluye
    Tornillos de fijación
  • Tipo de chaveta
    Recto
  • Peso
    0.90 lb
  • UPC_NO
    698210857158
  • Número de cadena
    NS820
  • Paso
    5.089 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos