Motion
QRS815A25P

Martin
QRS815A25P

Rueda dentada de cadena de transportador serie 800 - División, 25 dientes, 0.7500 pulg. diámetro orificio, 6.0320 pulg. diámetro paso, material NYLON
Artículo MI #00203347
No. Fabricante QRS815A25P
Precio334.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
QRS815A25P

Rueda dentada de cadena de transportador serie 800 - División, 25 dientes, 0.7500 pulg. diámetro orificio, 6.0320 pulg. diámetro paso, material NYLON
Artículo MI #00203347
No. Fabricante QRS815A25P
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
Precio334.64 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
QRS815A25P RÁPIDO PARTIDO PLÁSTICO- S.B.
  • Los piñones de la serie 800 también se conocen como piñones transportadores o de sobremesa.
  • Estos piñones especiales se utilizan para mover transportadores.
  • El perfil único del diente permite que los transportadores se muevan sin sobresalir a través de ellos.
  • Para usar con cadenas de tablero.
  • División para una instalación rápida en campo.
  • Fabricado con nailon relleno de vidrio.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

Especificaciones

  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rueda dentada de transportador serie 800
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Longitud a través del orificio
    1.688 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950216867
  • Material
    NAILON
  • Orificio máximo
    1.5 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.5 pulg.
  • Número de concentradores
    0
  • Número de tornillos de fijación
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    25
  • Diámetro exterior
    6.07 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.032 pulg.
  • Tamaño del tornillo de fijación
    .3125-18 X 0,5 pulg.
  • Tipo de rueda dentada
    División
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.688 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    6.07 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6.07 pulg.
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Ancho de diente
    1-11/16 pulg.
  • Peso
    1.10 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos