Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena24B / 1-1/2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- MaterialAcero al carbono
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- Diámetro del rodillo25.40 mm
- Altura de la placa de enlace33.20 mm
- Diámetro del pasador14.63 mm
- Ancho total de la cadena25.40 mm
- Número de catálogo del fabricante2361426
- Número de Upc del fabricante662460388687
- UPC_NO662460388687
- Peso0.80 lb
- Número de cadena y paso24B / 1-1/2 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo