32B-2 C/L SC

Morse (RRX)
32B-2 C/L SC

2361434 Eslabón de conexión - separación de 32B / 2 in, clip de resorte, material de acero al carbono
Artículo MI #00203388
No. Fabricante 32B-2 C/L SC
Precio435.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
32B-2 C/L SC

2361434 Eslabón de conexión - separación de 32B / 2 in, clip de resorte, material de acero al carbono
Artículo MI #00203388
No. Fabricante 32B-2 C/L SC
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
Precio435.54 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
32B-2 ENLACE DE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    32B / 2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Diámetro del rodillo
    29.21 mm
  • Altura de la placa de enlace
    40.60 mm
  • Diámetro del pasador
    17.78 mm
  • Ancho total de la cadena
    30.99 mm
  • Número de catálogo del fabricante
    2361434
  • Número de Upc del fabricante
    662460389325
  • UPC_NO
    662460389325
  • Peso
    1.84 lb
  • Número de cadena y paso
    32B / 2 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo