Motion
10B-3 C/L SC

Morse (RRX)
10B-3 C/L SC

Eslabón de conexión - Material de acero al carbono rebozado
Artículo MI #00203392
No. Fabricante 10B-3 C/L SC
Precio39.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
10B-3 C/L SC

Eslabón de conexión - Material de acero al carbono rebozado
Artículo MI #00203392
No. Fabricante 10B-3 C/L SC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$39.23/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
10B-3 ENLACE DE CONEXIÓN
  • Calidad y rendimiento inigualables en la cadena Morse Brand Chain British Standard Metric Chain de alta calidad La cadena British Standard se fabrica según los estándares internacionales

Especificaciones

  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Construcción de la cadena
    No aplicable
  • Diámetro del rodillo
    10.16 mm
  • Anchura interior
    9.65 mm
  • Altura de la placa de enlace
    0.5827 pulg.
  • Diámetro del pasador
    5.08 mm
  • Ancho total de la cadena
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    0.6250 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Número de catálogo del fabricante
    10B-3 C/L SC
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662460388298
  • UPC_NO
    662460388298
  • Peso
    0.05 lb
  • Número de cadena y paso
    10B / 5/8 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo