Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en la cadena Morse Brand Chain British Standard Metric Chain de alta calidad La cadena British Standard se fabrica según los estándares internacionales
Especificaciones
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo3
- Construcción de la cadenaNo aplicable
- Diámetro del rodillo15.88 mm
- Anchura interior17.02 mm
- Altura de la placa de enlace0.8150 pulg.
- Diámetro del pasador8.26 mm
- Ancho total de la cadena3.0000 pulg.
- Tamaño de la cadena1.0000 pulg.
- Estándares cumplidosANSI
- Número de catálogo del fabricante16B-3 C/L SC
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460388526
- UPC_NO662460388526
- Peso0.40 lb
- Número de cadena y paso16B / 1 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo