Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en la cadena Morse Brand Chain British Standard Metric Chain de alta calidad La cadena British Standard se fabrica según los estándares internacionales
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena20B / 1-1/4 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo3
- Construcción de la cadenaNo aplicable
- Diámetro del rodillo19.05 mm
- Anchura interior19.56 mm
- Altura de la placa de enlace1.0354 pulg.
- Diámetro del pasador10.19 mm
- Ancho total de la cadena3.0000 pulg.
- Estándares cumplidosANSI
- Número de catálogo del fabricante20B-3 C/L CP
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460388618
- UPC_NO662460388618
- Peso0.75 lb
- Número de cadena y paso20B / 1-1/4 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo