Motion
20B-1 O/L SC

Morse (RRX)
20B-1 O/L SC

2361574 Eslabón desplazado - 20B / 1-1/4 pulg. de paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00203401
No. Fabricante 20B-1 O/L SC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
20B-1 O/L SC

2361574 Eslabón desplazado - 20B / 1-1/4 pulg. de paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00203401
No. Fabricante 20B-1 O/L SC
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
20B-1 ENLACE DE CORRECCIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    20B / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    19.05 mm
  • Altura de la placa de enlace
    26.30 mm
  • Diámetro del pasador
    10.19 mm
  • Ancho total de la cadena
    19.56 mm
  • Número de catálogo del fabricante
    2361574
  • Número de Upc del fabricante
    662460388564
  • UPC_NO
    662460388564
  • Peso
    0.30 lb
  • Número de cadena y paso
    20B / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo