Descripción general
Descripción del fabricante
24B-1 ENLACE DE CORRECCIÓN
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena24B / 1-1/2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- MaterialAcero al carbono
- Construcción de la cadenaCobrado
- Diámetro del rodillo25.40 mm
- Altura de la placa de enlace33.20 mm
- Diámetro del pasador14.63 mm
- Ancho total de la cadena25.40 mm
- Número de catálogo del fabricante2361582
- Número de Upc del fabricante662460388663
- UPC_NO662460388663
- Peso0.65 lb
- Número de cadena y paso24B / 1-1/2 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad