Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
20B-3 O/L SC

2361731 Eslabón desplazado - 20B / 1-1/4 pulg. de paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00203426
No. Fabricante 20B-3 O/L SC

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
20B-3 ENLACE DE CORRECCIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    20B / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    19.05 mm
  • Altura de la placa de enlace
    26.30 mm
  • Diámetro del pasador
    10.19 mm
  • Ancho total de la cadena
    19.56 mm
  • Número de catálogo del fabricante
    2361731
  • Número de Upc del fabricante
    662460388625
  • UPC_NO
    662460388625
  • Peso
    0.88 lb
  • Número de cadena y paso
    20B / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo