WHT5996-24

Rexnord (RRX)
WHT5996-24

Componente de cadena de transportador de parte superior plana MCC® - Funcionamiento recto, 24.000 pulg. de ancho, 2.2500 pulg. de paso
Artículo MI #00203452
No. Fabricante WHT5996-24
Precio131.90 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
WHT5996-24

Componente de cadena de transportador de parte superior plana MCC® - Funcionamiento recto, 24.000 pulg. de ancho, 2.2500 pulg. de paso
Artículo MI #00203452
No. Fabricante WHT5996-24

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$131.90/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
WHT5996-24 WHT5996-24
  • WHT5996 24 Inch Wide MatTop Chain With Polypropylene Pins Molded In White High Temperature Material

Especificaciones

  • Material de la cadena base
    WHT
  • Paso de la cadena
    2.2500 pulg.
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Cadena o ancho de vuelo
    24.0000 pulg.
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Blanco
  • Material del vuelo
    WHT
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +40 a +212 (húmedo) °F, +40 a +220 (seco) °F
  • Peso
    0.64 lb
  • Material del pasador
    Polipropileno
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • Peso por pie
    1 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos