WHXR150R Riv

Rexnord (RRX)
WHXR150R Riv

Cadena de ingeniería - Serie WHXR150 , paso de 150 / 6.0500 pulg., remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #00203487
No. Fabricante WHXR150R Riv
Precio137.42 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
WHXR150R Riv

Cadena de ingeniería - Serie WHXR150 , paso de 150 / 6.0500 pulg., remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #00203487
No. Fabricante WHXR150R Riv
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
Su precio$137.42/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
WHXR150R WHXR150 CADENA STL SOLDADA
  • Precio por pie

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    150 / 6.0500 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Material
    Acero al carbono
  • Serie
    WHXR150
  • Ancho total de la cadena
    6.31 pulg.
  • UPC_NO
    698210699246
  • Anchura interior
    3 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    2-1/2 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1-3/4 pulg.
  • Especificación del material
    Carbono medio
  • Resistencia a la tensión
    90000 lb
  • Capacidad de carga de trabajo
    15000 lb
  • Peso
    16.03 lb
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Número de cadena y paso
    150 / 6.050 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos