40  E2 CADENA DE RIV

Diamond Chain Company
40 E2 RIV CHAIN

X-14466-14-R-1-1 Eslabón de cadena de acoplamiento - 40 / 1/2 pulg. de paso, acoplamiento E-2
Artículo MI #00203498
No. Fabricante 40 E2 RIV CHAIN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
40 E2 RIV CHAIN

X-14466-14-R-1-1 Eslabón de cadena de acoplamiento - 40 / 1/2 pulg. de paso, acoplamiento E-2
Artículo MI #00203498
No. Fabricante 40 E2 RIV CHAIN
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
40 E2 CADENA DE RIV

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Adjunto
  • Número de enlace del adjunto
    E-2
  • Tipo de enlace de adjunto
    Dos pasadores extendidos
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Proyección de clavija extendida
    0.383 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Anchura interior
    5/16 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.475 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.72 pulg.
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ASME
  • UPC_NO
    716647162604
  • Peso
    0.46 lb
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo