RS40BRB
RS40BRB
Artículo MI #00203562
No. Fabricante RS40BRB
Precio408.40 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RS40BRB
Artículo MI #00203562
No. Fabricante RS40BRB
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
Su precio$408.40/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
RS40B-1 CADENA DE RODILLO
  • Se suministrará una cadena de tipo remachado a menos que se especifique lo contrario.
  • Hay disponible acero inoxidable.

Especificaciones

  • Serie
    Estándar británico
  • Tamaño y paso de la cadena
    40B / 2-1/2 pulg.
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Anchura interior
    1.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    2.083 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.315 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.901 pulg.
  • Altura de la placa
    2.083 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.315 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.550 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • Capacidad de carga de trabajo
    11465 lb
  • Número de cadena y paso
    40B / 2-1/2 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.500 pulg.
  • Peso
    10.25 lb
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos