160A24H

Martin
160A24H

Rueda dentada: 160 / 2 in, 24 dientes, diámetro interno de 1.5000, material de acero
Artículo MI #00203659
No. Fabricante 160A24H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
160A24H

Rueda dentada: 160 / 2 in, 24 dientes, diámetro interno de 1.5000, material de acero
Artículo MI #00203659
No. Fabricante 160A24H
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
160A24H SPKT

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    160 / 2 pulg.
  • Número de dientes
    24
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    1.156 pulg.
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos