Descripción general
- HP7705 18 Inch Wide MatTop® Chain Molded in Brown High Performance Material And Assembled With Polyester Pins
Especificaciones
- Tipo de cadenaCadenas MatTop
- Estilo de componenteFuncionamiento recto
- Cadena o ancho de vuelo18.0000 pulg.
- Paso de la cadena1 pulg.
- Material del vueloHP
- Material de la cadena baseHP
- Color del vueloMarrón de alto rendimiento
- Radio de flexión posterior mínimo1 pulg.
- Material del pasadorPoliéster
- Estándares cumplidosFDA
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Peso0.33 lb
- Peso por pie2.76 lb
- Número de Upc del fabricante782934905087
- UPC_NO698210550431
- Detalles adicionalesHP7705 18 Inch Wide MatTop® Chain with Polyester Pins Molded In Brown High Performance Material
- Material de la cadenaMarrón de alto rendimiento
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de mejora de acoplamiento de madera y maderaUna planta de madera contrachapada utilizaba acoplamientos en sus bombas de prensa que fallaban cada tres meses, lo que provocaba tiempo de inactividad y creaba un peligro de incendio por contacto entre metales.
Ver la documentación
Regal Rexnord MiRS - Capacidades de la tienda de conversión de octubreNuestros talleres de conversión se enorgullecen de asociarse con Regal Rexnord para proporcionar soluciones de montaje de cajas de engranajes a través de nuestro Programa de construcción de cajas de engranajes. Consulte nuestra lista de ofertas de productos y servicios únicos.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reducción de costos y plazos de entrega para el cinturón de paletizadorMotion identificó una solución de abastecimiento alternativa que redujo significativamente tanto el tiempo de entrega como el coste general, al tiempo que descubrió oportunidades adicionales para obtener componentes clave de forma más asequible.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de sustitución de acoplamientos de engranajes aliados químicosMotion colaboraron rápidamente con un proveedor de confianza para identificar y entregar un reemplazo de emergencia, restaurando la producción antes de lo programado.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso del reductor de engranajes para productos químicos
Motion identificó rápidamente un reductor planetario de engranajes Rexnord como reemplazo de referencia cruzada y proporcionó una solución de montaje personalizada para restaurar las operaciones rápidamente.
Motion Estudio de caso de la solución de automatización de maquinaria y equipos
Esta asociación dio como resultado un diseño ModSort personalizado adaptado específicamente a los objetivos operativos del cliente, y el cliente ha expresado una alta satisfacción con el rendimiento del sistema.