Descripción general
- Los piñones Martin de construcción sólida de doble hebra tienen un espaciado adecuado entre las filas de la cadena.
- Los piñones están fabricados con acero de alto contenido en carbono.
- Martin no apila placas “A” en múltiplos, sino que mecaniza los dientes después de que las hileras de cadenas ya están en su lugar.
- Estos piñones de diámetro simple se pueden perforar fácilmente a un tamaño métrico o estándar para adaptarse a su aplicación.
- Las guías, los tornillos de fijación y los dientes endurecidos son alteraciones rápidas que se pueden realizar.
- Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Estilo de centroB
- Número de dientes52
- Tipo de orificioReborrable
- Diámetro interno1.1875 pulg.
- Dibujo CAD
- Número de hebras a lo largo3
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Rango de calibresDe 1.1875 a 3.1250 pulg.
- Longitud a través del orificio3.1250 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Número de cadena50
- Tipo de concentradorB
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro exterior10.707 pulg.
- Diámetro de la pinza9.9514 pulg.
- Diámetro de paso10.3514 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.75 pulg.
- Ancho de diente1.7580 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento3.125 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento10.707 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento10.707 pulg.
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- Número de Upc del fabricante697950014425
- UPC_NO697950014425
- Catálogo del fabricante
- Peso42.71 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de soportes de stock personalizados agregados para resolver daños en cintas transportadorasMotion and our partner, Martin, identified the issue and provided a two-part solution eliminating the belt damage and protecting a critical and expensive asset.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de poleas y cojinetes agregadosA quarry was experiencing belt tracking issues and unsafe material buildup on their main incline conveyor caused by debris on the drum pulleys. Motion recommended and supplied Martin Sprocket Clean Flight wing pulleys and Dodge Type E Defender series bearings. This solution has improved belt tracking, reduced the need for cleanup, and created a safer work environment.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de instalación de transportador de tornillo agregadoMotion partnered with Martin Sprocket & Gear to design, build and install a screw conveyor system tailored to handle the abrasive lime kiln dust.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de transportador de tornillo de fibra de vidrioThe screw required replacement several times annually, leading to significant repair costs and downtime.
Ver la documentación
Más recursos
Capacidades de metal personalizadas de Martin
Capacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Motion Estudio de caso de intercambio de acoplamiento agregado
Una planta agregada tuvo una máquina apagada debido a un elemento de acoplamiento fallido de un proveedor extranjero que estaba fuera de servicio.