35BS9HT 3/8

Martin
35BS9HT 3/8

Rueda dentada - 35 / 3/8 pulg., orificio acabado, 0.3750 pulg. orificio, 9 dientes, material de acero, con dientes endurecidos
Artículo MI #00203986
No. Fabricante 35BS9HT 3/8
Precio22.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
35BS9HT 3/8

Rueda dentada - 35 / 3/8 pulg., orificio acabado, 0.3750 pulg. orificio, 9 dientes, material de acero, con dientes endurecidos
Artículo MI #00203986
No. Fabricante 35BS9HT 3/8
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
Su precio$22.79/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
35BS9HT 3/8 "DIENTE DE SIERRA" SIN KW - 2 SS
  • Estos piñones con orificio terminado están endurecidos, tienen eje listo y vienen completos con chaveteros y tornillos de fijación.
  • Los chaveteros están en la línea central del diente.
  • Los piñones mandrinados a medida con orificios de ½ pulgada y más pequeños están provistos únicamente de (2) tornillos de fijación.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
  • 2 tornillos de fijación introducidos en la línea central del diente
  • La profundidad mejorada y la ubicación del tratamiento térmico aumentan la vida útil de la pieza.

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Número de dientes
    9
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    0.7500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    0.375 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.2550 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro de paso
    1.0964 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    0.8797 pulg.
  • Ancho de diente
    0.1680 pulg.
  • Diámetro del cubo
    0.8438 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    0.8438 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.5781 pulg.
  • Número de tornillos de fijación
    2
  • Tamaño del tornillo de fijación
    #10-24 X 0,188 pulg.
  • Ubicación del tornillo de fijación
    (2) Tornillos de fijación a 90 grados (sin KW)
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Orificio terminado abastecido
    3/8 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.8125 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    2.3125 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.3125 pulg.
  • Peso
    0.10 lb
  • Número de Upc del fabricante
    697950159553
  • UPC_NO
    697950159553
  • Catálogo del fabricante
  • Grosor de los dientes
    0.168

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos