Descripción general
- Estos piñones con orificio terminado están endurecidos, tienen eje listo y vienen completos con chaveteros y tornillos de fijación.
- Los chaveteros están en la línea central del diente.
- Los piñones mandrinados a medida con orificios de ½ pulgada y más pequeños están provistos únicamente de (2) tornillos de fijación.
- Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
- 2 tornillos de fijación introducidos en la línea central del diente
- La profundidad mejorada y la ubicación del tratamiento térmico aumentan la vida útil de la pieza.
Especificaciones
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
- Número de dientes10
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio0.7500 pulg.
- Diámetro máximo del orificio0.625 pulg.
- Diámetro exterior1.3790 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro de paso1.2135 pulg.
- Diámetro de la pinza1.0135 pulg.
- Ancho de diente0.1680 pulg.
- Diámetro del cubo0.9688 pulg.
- Diámetro exterior del cubo0.9688 pulg.
- Diámetro exterior del cubo en el hueco0.8370 pulg.
- Proyección del concentrador0.5781 pulg.
- Profundidad del hueco del buje0.0710 pulg.
- Ancho del hueco del buje0.1560 pulg.
- Número de tornillos de fijación2
- Tamaño del tornillo de fijación#10-24 X 0,188 pulg.
- Ubicación del tornillo de fijación(2) Tornillos de fijación a 90 grados (sin KW)
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- Orificio terminado abastecido3/8 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento0.8125 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento1.5000 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento1.5000 pulg.
- Peso0.14 lb
- Número de Upc del fabricante697950158907
- UPC_NO697950158907
- Catálogo del fabricante
- Grosor de los dientes0.168
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Aggregate Custom-Stock Brackets Solve Conveyor Belt Damage Case StudyMotion and our partner, Martin, identified the issue and provided a two-part solution eliminating the belt damage and protecting a critical and expensive asset.
View Literature
Motion Aggregate Pulley and Bearing Upgrade Case StudyA quarry was experiencing belt tracking issues and unsafe material buildup on their main incline conveyor caused by debris on the drum pulleys. Motion recommended and supplied Martin Sprocket Clean Flight wing pulleys and Dodge Type E Defender series bearings. This solution has improved belt tracking, reduced the need for cleanup, and created a safer work environment.
View Literature
Motion Aggregate Screw Conveyor Installation Case StudyMotion partnered with Martin Sprocket & Gear to design, build and install a screw conveyor system tailored to handle the abrasive lime kiln dust.
View Literature
Motion Fiberglass Screw Conveyor Case StudyThe screw required replacement several times annually, leading to significant repair costs and downtime.
View Literature
More resources
Martin Custom Metal Capabilities
Custom capabilities for sintered metal, injection molding, milled plastics, forgings and castings, and laser and water jet cutting.
Motion Aggregate Coupling Interchange Case Study
An aggregate plant had a machine down due to a failed coupling element from an overseas supplier that was out of business.