Descripción general
- Equipado con chavetero estándar en la línea central del diente y tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre chavetero
- Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
- Tornillo de fijación adicional a 90 grados de la ranura
Especificaciones
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
- Número de dientes17
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio0.7500 pulg.
- Diámetro exterior2.2300 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro de paso2.0410 pulg.
- Ancho de diente0.1680 pulg.
- Diámetro del cubo1.5938 pulg.
- Peso0.40 lb
- Número de catálogo del fabricante1127778
- Número de Upc del fabricante662289242597
- UPC_NO662289242597
- Catálogo del fabricante