Motion
H60B15F-1-5/8

Tsubaki (UST)
H60B15F-1-5/8

Rueda dentada de calibre terminado - 60 / 3/4 pulg., acabado con ranura, 1.6250 pulg. de calibre, 15 dientes, acero, material de dientes endurecidos
Artículo MI #00204125
No. Fabricante H60B15F-1-5/8
Precio 72.19 USD /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
H60B15F-1-5/8

Rueda dentada de calibre terminado - 60 / 3/4 pulg., acabado con ranura, 1.6250 pulg. de calibre, 15 dientes, acero, material de dientes endurecidos
Artículo MI #00204125
No. Fabricante H60B15F-1-5/8
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
Precio 72.19 USD/cada inicio

Descripción general

Descripción del fabricante
60BS15HT ORIFICIO DE ALETA DE 1 5/8 HT, REF CROSS

Especificaciones

  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de dientes
    15
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.6250 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.9780 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro de paso
    3.608 pulg.
  • Ancho de diente
    0.459 pulg.
  • Peso
    2.30 lb
  • UPC_NO
    097039300102

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos