Motion
80BS19HT 1 1/2

Martin
80BS19HT 1 1/2

Mandrinar para tallar la rueda dentada - 80 / 1 pulg., mandrinar para tallar, 1.5000 pulg. de calibre, 19 dientes, material de acero, con dientes endurecidos
Artículo MI #00204210
No. Fabricante 80BS19HT 1 1/2
Precio188.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
80BS19HT 1 1/2

Mandrinar para tallar la rueda dentada - 80 / 1 pulg., mandrinar para tallar, 1.5000 pulg. de calibre, 19 dientes, material de acero, con dientes endurecidos
Artículo MI #00204210
No. Fabricante 80BS19HT 1 1/2
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
Precio188.39 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
80BS19HT 1 1/2 SPK RODILLO BS SABER
  • Estos piñones con orificio terminado están endurecidos, tienen eje listo y vienen completos con chaveteros y tornillos de fijación.
  • Los chaveteros están en la línea central del diente.
  • Los piñones mandrinados a medida con orificios de ½ pulgada y más pequeños están provistos únicamente de (2) tornillos de fijación.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
  • 2 tornillos de fijación introducidos en la línea central del diente
  • La profundidad mejorada y la ubicación del tratamiento térmico aumentan la vida útil de la pieza.

Especificaciones

  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de dientes
    19
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.5000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.9375 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.5930 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro de paso
    6.0755 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    5.4297 pulg.
  • Ancho de diente
    0.5750 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro del cubo
    4-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    4.2500 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.5781 pulg.
  • Número de cadena
    80
  • Número de tornillos de fijación
    2
  • Tamaño del tornillo de fijación
    .375-16 X 0,375 pulg.
  • Ubicación del tornillo de fijación
    (2) Tornillos de fijación (1) sobre KW y (1) a 90
  • Tamaño del chavetero
    3/8 X 3/16 pulg.
  • Orificio terminado abastecido
    1 1/2 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.5000 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    6.5930 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6.5930 pulg.
  • Peso
    7.13 lb
  • Número de Upc del fabricante
    697950164229
  • UPC_NO
    697950164229
  • Catálogo del fabricante
  • Grosor de los dientes
    0.575

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos