Descripción general
- Los piñones dobles son alojamientos de acero mecanizados con precisión y funcionan con dos cadenas simples.
- Están abastecidos con un diámetro interior mínimo, pulido cónico y estilo Martin Split Taper.
- Los orificios planos mínimos se pueden modificar rápidamente para su aplicación específica.
- Para ejecutar con (2) cadenas separadas de una fila
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
Especificaciones
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Paso de número de cadena100 / 1-1/4 pulg.
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Tipo de cadena / rueda dentadaCadena de rodillos estándar
- Diámetro exterior del cubo4.5930 pulg.
- Estilo de centroA
- Número de dientes15
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Longitud a través del orificio2.6875 pulg.
- Dientes endurecidosNo
- Tipo de pasoIndividual
- Dibujo CAD
- Tipo de concentradorA
- Diámetro exterior6.6310 pulg.
- Diámetro de la pinza5.2293 pulg.
- Diámetro de paso6.0122 pulg.
- Diámetro máximo del orificio3.0625 pulg.
- Ancho de diente2.6875 pulg.
- Grosor de los dientes0.692 pulg.
- Juegos de dientes de ancho2.6875 pulg.
- Diámetro del rodillo de cadena0.7500 pulg.
- Ancho del rodillo de cadena0.7500 pulg.
- Línea central única doble a línea de Cnt2.0000 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento2.6875 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento6.6310 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento6.6310 pulg.
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- Número de Upc del fabricante697950030135
- UPC_NO697950030135
- Catálogo del fabricante
- Peso15.26 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de soportes de stock personalizados agregados para resolver daños en cintas transportadorasMotion y nuestro socio, Martin, identificaron el problema y proporcionaron una solución de dos partes que eliminaba el daño de la correa y protegía un activo crítico y costoso.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de poleas y cojinetes agregadosUna cantera estaba experimentando problemas de seguimiento de la correa y acumulación insegura de material en su transportador inclinado principal debido a residuos en las poleas del tambor. Motion poleas de ala Martin Sprocket Clean Flight recomendadas y suministradas y rodamientos Dodge serie E Defender. Esta solución ha mejorado el seguimiento de la correa, ha reducido la necesidad de limpieza y ha creado un entorno de trabajo más seguro.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de instalación de transportador de tornillo agregadoMotion se asoció con Martin Sprocket & Gear para diseñar, construir e instalar un sistema de transportador de tornillos adaptado para manejar el polvo abrasivo del horno de cal.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de transportador de tornillo de fibra de vidrioEl tornillo requirió sustitución varias veces al año, lo que provocó importantes costes de reparación y tiempo de inactividad.
Ver la documentación
Más recursos
Capacidades de metal personalizadas de Martin
Capacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Motion Estudio de caso de intercambio de acoplamiento agregado
Una planta agregada tuvo una máquina apagada debido a un elemento de acoplamiento fallido de un proveedor extranjero que estaba fuera de servicio.