Descripción general
- Los piñones de acero Martin Accu-Torch ® están disponibles para prácticamente todas las cadenas de clase de ingeniería en los estilos A, B y C.
- También disponible como dividido con buje soldado y buje desmontable dividido o sólido.
- También se pueden suministrar como pasador de cizallamiento.
- Siempre que sea posible, especifique el número de cadena, el diámetro del paso, el número de dientes, el tamaño del orificio y del chavetero, y el estilo del buje requerido.
- Los piñones Accu-Torch ® no están diseñados para sustituir los piñones de cadena de rodillos de dientes cortados.
- Para clase de ingeniería y cadenas de fresado
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
Especificaciones
- Tipo de rueda dentadaCentro sólido
- Tipo de orificioReborrable
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- MaterialAcero
- Diámetro de paso33.4850 pulg.
- Número de dientes30
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de cadena / rueda dentadaCadena diseñada
- Diámetro del rodillo de cadena1.7500 pulg.
- Ancho del rodillo de cadena1.4380 pulg.
- Estilo de centroA
- Diámetro exterior del cubo6 pulg.
- Longitud a través del orificio1.2500 pulg.
- Orificio máximo30.9250 pulg.
- Grosor de los dientes1.2500 pulg.
- Diámetro exterior35.3150 pulg.
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- Longitud de dimensión de almacenamiento35.3200 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento35.3200 pulg.
- Número de Upc del fabricante697950068152
- Peso253.00 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Aggregate Custom-Stock Brackets Solve Conveyor Belt Damage Case StudyMotion and our partner, Martin, identified the issue and provided a two-part solution eliminating the belt damage and protecting a critical and expensive asset.
View Literature
Motion Aggregate Pulley and Bearing Upgrade Case StudyA quarry was experiencing belt tracking issues and unsafe material buildup on their main incline conveyor caused by debris on the drum pulleys. Motion recommended and supplied Martin Sprocket Clean Flight wing pulleys and Dodge Type E Defender series bearings. This solution has improved belt tracking, reduced the need for cleanup, and created a safer work environment.
View Literature
Motion Aggregate Screw Conveyor Installation Case StudyMotion partnered with Martin Sprocket & Gear to design, build and install a screw conveyor system tailored to handle the abrasive lime kiln dust.
View Literature
Motion Fiberglass Screw Conveyor Case StudyThe screw required replacement several times annually, leading to significant repair costs and downtime.
View Literature
More resources
Martin Custom Metal Capabilities
Custom capabilities for sintered metal, injection molding, milled plastics, forgings and castings, and laser and water jet cutting.
Motion Aggregate Coupling Interchange Case Study
An aggregate plant had a machine down due to a failed coupling element from an overseas supplier that was out of business.