Descripción general
- Los piñones de acero Martin Accu-Torch ® están disponibles para prácticamente todas las cadenas de clase de ingeniería en los estilos A, B y C.
- También disponible como dividido con buje soldado y buje desmontable dividido o sólido.
- También se pueden suministrar como pasador de cizallamiento.
- Siempre que sea posible, especifique el número de cadena, el diámetro del paso, el número de dientes, el tamaño del orificio y del chavetero, y el estilo del buje requerido.
- Los piñones Accu-Torch ® no están diseñados para sustituir los piñones de cadena de rodillos de dientes cortados.
- Para clase de ingeniería y cadenas de fresado
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
Especificaciones
- Tipo de rueda dentadaCentro sólido
- Tipo de orificioReborrable
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- MaterialAcero
- Diámetro de paso66.9100 pulg.
- Número de dientes42
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de cadena / rueda dentadaCadena diseñada
- Diámetro del rodillo de cadena2.5000 pulg.
- Ancho del rodillo de cadena2.6880 pulg.
- Estilo de centroC
- Diámetro exterior del cubo10.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio8.5000 pulg.
- Orificio máximo7.1250 pulg.
- Grosor de los dientes2.2500 pulg.
- Diámetro exterior69.8900 pulg.
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- Longitud de dimensión de almacenamiento69.8900 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento69.8900 pulg.
- Número de Upc del fabricante697950068701
- Peso1245.00 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de soportes de stock personalizados agregados para resolver daños en cintas transportadorasMotion y nuestro socio, Martin, identificaron el problema y proporcionaron una solución de dos partes que eliminaba el daño de la correa y protegía un activo crítico y costoso.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de poleas y cojinetes agregadosUna cantera estaba experimentando problemas de seguimiento de la correa y acumulación insegura de material en su transportador inclinado principal debido a residuos en las poleas del tambor. Motion poleas de ala Martin Sprocket Clean Flight recomendadas y suministradas y rodamientos Dodge serie E Defender. Esta solución ha mejorado el seguimiento de la correa, ha reducido la necesidad de limpieza y ha creado un entorno de trabajo más seguro.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de instalación de transportador de tornillo agregadoMotion se asoció con Martin Sprocket & Gear para diseñar, construir e instalar un sistema de transportador de tornillos adaptado para manejar el polvo abrasivo del horno de cal.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de transportador de tornillo de fibra de vidrioEl tornillo requirió sustitución varias veces al año, lo que provocó importantes costes de reparación y tiempo de inactividad.
Ver la documentación
Más recursos
Capacidades de metal personalizadas de Martin
Capacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Motion Estudio de caso de intercambio de acoplamiento agregado
Una planta agregada tuvo una máquina apagada debido a un elemento de acoplamiento fallido de un proveedor extranjero que estaba fuera de servicio.