25B28SS

Martin
25B28SS

Rueda dentada de mandril de stock - 25 / 1/4 pulg., B Hub, 28 dientes, mandril de 0.3750 pulg., material de acero inoxidable
Artículo MI #00204552
No. Fabricante 25B28SS
Precio260.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
25B28SS

Rueda dentada de mandril de stock - 25 / 1/4 pulg., B Hub, 28 dientes, mandril de 0.3750 pulg., material de acero inoxidable
Artículo MI #00204552
No. Fabricante 25B28SS
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
Precio260.00 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
25B28SS RODILLO SPK B INOXIDABLE
  • Los piñones de acero inoxidable se almacenan como placas sin bujes y como “B” con un buje en un lado.
  • Todos están listos para aburrirse o modificarse para adaptarse a aplicaciones específicas.
  • Fabricado con acero inoxidable 303/304
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    25 / 1/4 pulg.
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena de rodillos estándar
  • Diámetro exterior del cubo
    1.5 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    28
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Dibujo CAD
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    0.625 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de concentrador
    B
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro del cubo
    1.5 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.515 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.3690 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    2.103 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.233 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1 pulg.
  • Ancho de diente
    0.11 pulg.
  • Grosor de los dientes
    0.1100 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    0.13 pulg.
  • Ancho del rodillo de cadena
    0.125 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.625 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    2.529 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.529 pulg.
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Número de Upc del fabricante
    697950065366
  • UPC_NO
    697950065366
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    2.20 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos