50A23SS

Martin
50A23SS

Rueda dentada de calibre de serie - 50 / 5/8 pulg., buje A, 23 dientes, calibre de serie de 0.7188 pulg., material de acero inoxidable
Artículo MI #00204574
No. Fabricante 50A23SS
Precio545.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
50A23SS

Rueda dentada de calibre de serie - 50 / 5/8 pulg., buje A, 23 dientes, calibre de serie de 0.7188 pulg., material de acero inoxidable
Artículo MI #00204574
No. Fabricante 50A23SS
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
Precio545.07 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE 50A23SS SPK A ACERO INOXIDABLE
  • Los piñones de acero inoxidable se almacenan como placas sin bujes y como “B” con un buje en un lado.
  • Todos están listos para aburrirse o modificarse para adaptarse a aplicaciones específicas.
  • Fabricado con acero inoxidable 303/304
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena de rodillos estándar
  • Diámetro exterior del cubo
    0.0000 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Número de dientes
    23
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    0.7188 pulg.
  • Dibujo CAD
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de concentradores
    0
  • Rango de calibres
    De 0.7500 a 3.8900 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.343 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de concentrador
    A
  • Diámetro exterior
    4.9230 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    4.179 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.59 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    0.71875 pulg.
  • Ancho de diente
    0.343 pulg.
  • Grosor de los dientes
    0.3430 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    0.4 pulg.
  • Ancho del rodillo de cadena
    0.375 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.343 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    5.123 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    5.123 pulg.
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Número de Upc del fabricante
    697950065090
  • UPC_NO
    697950065090
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    1.45 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos