60A22SS

Martin
60A22SS

Rueda dentada de calibre de serie - 60 / 3/4 pulg., buje A, 22 dientes, calibre de serie de 0.7500 pulg., material de acero inoxidable
Artículo MI #00204589
No. Fabricante 60A22SS
Precio493.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
60A22SS

Rueda dentada de calibre de serie - 60 / 3/4 pulg., buje A, 22 dientes, calibre de serie de 0.7500 pulg., material de acero inoxidable
Artículo MI #00204589
No. Fabricante 60A22SS
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
Su precio$493.06/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE 60A22SS SPK A ACERO INOXIDABLE
  • Los piñones de acero inoxidable se almacenan como placas sin bujes y como “B” con un buje en un lado.
  • Todos están listos para aburrirse o modificarse para adaptarse a aplicaciones específicas.
  • Fabricado con acero inoxidable 303/304
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena de rodillos estándar
  • Diámetro exterior del cubo
    0.0000 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Número de dientes
    22
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Dibujo CAD
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de concentradores
    0
  • Longitud a través del orificio
    0.459 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de concentrador
    A
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro exterior
    5.6660 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    4.801 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.27 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    0.75 pulg.
  • Ancho de diente
    0.459 pulg.
  • Grosor de los dientes
    0.4590 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    0.469 pulg.
  • Ancho del rodillo de cadena
    0.5 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.459 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    5.907 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    5.907 pulg.
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Número de Upc del fabricante
    697950065205
  • UPC_NO
    697950065205
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    2.56 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos