Descripción general
- Los piñones de acero inoxidable se almacenan como placas sin bujes y como “B” con un buje en un lado.
- Todos están listos para aburrirse o modificarse para adaptarse a aplicaciones específicas.
- Fabricado con acero inoxidable 303/304
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Tipo de cadena / rueda dentadaCadena de rodillos estándar
- Diámetro exterior del cubo4 pulg.
- Estilo de centroB
- Número de dientes23
- Tipo de orificioReborrable
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Dibujo CAD
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero inoxidable
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.25 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Tipo de concentradorB
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro del cubo4 pulg.
- Proyección del concentrador1.078 pulg.
- Diámetro exterior5.9070 pulg.
- Diámetro de la pinza5.026 pulg.
- Diámetro de paso5.508 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.75 pulg.
- Ancho de diente0.459 pulg.
- Grosor de los dientes0.4590 pulg.
- Diámetro del rodillo de cadena0.469 pulg.
- Ancho del rodillo de cadena0.5 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento1.25 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento5.95 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento5.95 pulg.
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- Número de Upc del fabricante697950065618
- UPC_NO697950065618
- Catálogo del fabricante
- Peso5.59 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de soportes de stock personalizados agregados para resolver daños en cintas transportadorasMotion y nuestro socio, Martin, identificaron el problema y proporcionaron una solución de dos partes que eliminaba el daño de la correa y protegía un activo crítico y costoso.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de poleas y cojinetes agregadosUna cantera estaba experimentando problemas de seguimiento de la correa y acumulación insegura de material en su transportador inclinado principal debido a residuos en las poleas del tambor. Motion poleas de ala Martin Sprocket Clean Flight recomendadas y suministradas y rodamientos Dodge serie E Defender. Esta solución ha mejorado el seguimiento de la correa, ha reducido la necesidad de limpieza y ha creado un entorno de trabajo más seguro.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de instalación de transportador de tornillo agregadoMotion se asoció con Martin Sprocket & Gear para diseñar, construir e instalar un sistema de transportador de tornillos adaptado para manejar el polvo abrasivo del horno de cal.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de transportador de tornillo de fibra de vidrioEl tornillo requirió sustitución varias veces al año, lo que provocó importantes costes de reparación y tiempo de inactividad.
Ver la documentación
Más recursos
Capacidades de metal personalizadas de Martin
Capacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Motion Estudio de caso de intercambio de acoplamiento agregado
Una planta agregada tuvo una máquina apagada debido a un elemento de acoplamiento fallido de un proveedor extranjero que estaba fuera de servicio.