06B14

Martin
06B14

Rueda dentada de mandril de serie - Sistema métrico - Estilo B - 06B / 3/8 pulg., B Hub, 14 dientes, mandril de serie de 10 mm, Material de acero
Artículo MI #00204608
No. Fabricante 06B14
Precio28.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
06B14

Rueda dentada de mandril de serie - Sistema métrico - Estilo B - 06B / 3/8 pulg., B Hub, 14 dientes, mandril de serie de 10 mm, Material de acero
Artículo MI #00204608
No. Fabricante 06B14
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
Precio28.13 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
06B14 MÉTRICO - STOCK BORE
  • Los piñones de estilo B métricos son piñones planos con una extensión del buje en un lado.
  • Estos piñones de diámetro simple se pueden perforar fácilmente a un tamaño métrico o estándar para adaptarse a su aplicación.
  • Las guías, los tornillos de fijación y los dientes endurecidos son alteraciones rápidas que se pueden realizar.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ISO
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
  • Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    06B / 3/8 pulg.
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena de rodillos métricos
  • Diámetro exterior del cubo
    31 mm
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    14
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    10 mm
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    25 mm
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de concentrador
    B
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro del cubo
    31 mm
  • Diámetro exterior
    48.4 mm
  • Diámetro de la pinza
    6.7 mm
  • Diámetro de paso
    42.8 mm
  • Diámetro máximo del orificio
    16 mm
  • Ancho de diente
    15 mm
  • Grosor de los dientes
    5 mm
  • Diámetro del rodillo de cadena
    6.350 mm
  • Ancho del rodillo de cadena
    0.28 mm
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.98 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    1.90 mm
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    1.90 mm
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Número de Upc del fabricante
    697950395401
  • UPC_NO
    697950395401
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    0.27 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos