Motion
10B95

Martin
10B95

Rueda dentada de calibre de serie - 10B / 5/8 pulg., B Hub, 95 dientes, material de acero
Artículo MI #00204867
No. Fabricante 10B95
Precio476.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
10B95

Rueda dentada de calibre de serie - 10B / 5/8 pulg., B Hub, 95 dientes, material de acero
Artículo MI #00204867
No. Fabricante 10B95
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
Precio476.92 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
10B95 MÉTRICO - STOCK BORE
  • Los piñones de estilo métrico B son piñones planos con una extensión de buje soldada en un lado.
  • Estos piñones de diámetro simple se pueden perforar fácilmente a un tamaño métrico o estándar para adaptarse a su aplicación.
  • Las guías, los tornillos de fijación y los dientes endurecidos son alteraciones rápidas que se pueden realizar.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ISO
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
  • Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    10B / 5/8 pulg.
  • Número de dientes
    95
  • Diámetro exterior
    289.829 mm
  • Diámetro de la pinza
    469.979 mm
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de calibres
    De 25 mm a 70 mm
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena de rodillos métricos
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro del rodillo de cadena
    10.16 mm
  • Ancho del rodillo de cadena
    0.354 mm
  • Diámetro de la raíz
    469.979 mm
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Diámetro exterior del cubo
    107 mm
  • Estilo de centro
    B
  • Longitud a través del orificio
    44 mm
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950399553
  • Diámetro máximo del orificio
    0 mm
  • UPC_NO
    697950399553
  • Número de concentradores
    1
  • Diámetro de paso
    480.1 mm
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.732 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    11.411 mm
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    11.411 mm
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Grosor de los dientes
    9 mm
  • Ancho de diente
    25 mm
  • Peso
    32.38 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos