E12B12

Martin
E12B12

Rueda dentada de tres filas con orificio - 12B / 3/4 pulg., B Hub, 12 dientes, material de acero
Artículo MI #00205004
No. Fabricante E12B12
Precio170.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
E12B12

Rueda dentada de tres filas con orificio - 12B / 3/4 pulg., B Hub, 12 dientes, material de acero
Artículo MI #00205004
No. Fabricante E12B12
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
Su precio$170.79/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
E12B12 RODILLO DE PICO TRIPLE B CUMPLIDO
  • Los piñones de construcción sólida de triple hebra métricos Martin tienen un espaciado adecuado entre las filas de cadena.
  • Los piñones están fabricados con acero de alto contenido en carbono.
  • Martin no apila placas “A” en múltiplos, sino que mecaniza los dientes después de que las hileras de cadenas ya están en su lugar.
  • Estos piñones de diámetro simple se pueden perforar fácilmente a un tamaño métrico o estándar para adaptarse a su aplicación.
  • Las guías, los tornillos de fijación y los dientes endurecidos son alteraciones rápidas que se pueden realizar.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ISO
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
  • Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    12B / 3/4 pulg.
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena de rodillos métricos
  • Diámetro exterior del cubo
    53 mm
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    12
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Dibujo CAD
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    70 mm
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de concentrador
    B
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro exterior
    85.351 mm
  • Diámetro de la raíz
    61.539 mm
  • Diámetro de la pinza
    61.539 mm
  • Diámetro de paso
    73.6 mm
  • Diámetro máximo del orificio
    37 mm
  • Ancho de diente
    50 mm
  • Grosor de los dientes
    11 mm
  • Diámetro del rodillo de cadena
    12.065 mm
  • Ancho del rodillo de cadena
    11.68 mm
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.756 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    3.36 mm
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.36 mm
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Número de Upc del fabricante
    697950401676
  • UPC_NO
    697950401676
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    3.17 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos