16A26

Martin
16A26

Sprocket de placa A de calibre de serie - 16B / 1 pulg., buje A, 26 dientes, material de acero
Artículo MI #00205058
No. Fabricante 16A26
Precio98.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
16A26

Sprocket de placa A de calibre de serie - 16B / 1 pulg., buje A, 26 dientes, material de acero
Artículo MI #00205058
No. Fabricante 16A26
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
Su precio$98.70/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
16A26 MÉTRICO - STOCK BORE
  • Las placas Métrica A son ruedas dentadas planas sin extensión del buje a ambos lados.
  • Pueden modificarse para su aplicación con orificios para pernos, orificios personalizados, dientes endurecidos o cubos especiales soldados a ellos.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ISO
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
  • Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    16B / 1 pulg.
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena de rodillos métricos
  • Estilo de centro
    A
  • Número de dientes
    26
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Dibujo CAD
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Longitud a través del orificio
    16 mm
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de concentrador
    A
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro exterior
    226.599 mm
  • Diámetro de la raíz
    194.849 mm
  • Diámetro de la pinza
    194.849 mm
  • Diámetro de paso
    210.7 mm
  • Diámetro máximo del orificio
    187 mm
  • Ancho de diente
    16 mm
  • Grosor de los dientes
    16 mm
  • Diámetro del rodillo de cadena
    15.875 mm
  • Ancho del rodillo de cadena
    17.02 mm
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.637 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    8.921 mm
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    8.921 mm
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Número de Upc del fabricante
    697950402284
  • UPC_NO
    697950402284
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    1.93 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos