Descripción general
- Los piñones de estilo B métricos son piñones planos con una extensión del buje en un lado.
- Estos piñones de diámetro simple se pueden perforar fácilmente a un tamaño métrico o estándar para adaptarse a su aplicación.
- Las guías, los tornillos de fijación y los dientes endurecidos son alteraciones rápidas que se pueden realizar.
- Las tolerancias cumplen o superan los estándares ISO
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
- Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso20B / 1-1/4 pulg.
- Tipo de cadena / rueda dentadaCadena de rodillos métricos
- Diámetro exterior del cubo98 mm
- Estilo de centroB
- Número de dientes13
- Tipo de orificioReborrable
- Diámetro interno25 mm
- Dibujo CAD
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio41 mm
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Tipo de concentradorB
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro del cubo98 mm
- Diámetro exterior153.307 mm
- Diámetro de la raíz113.62 mm
- Diámetro de la pinza113.62 mm
- Diámetro de paso132.7 mm
- Diámetro máximo del orificio69 mm
- Ancho de diente19 mm
- Grosor de los dientes19 mm
- Diámetro del rodillo de cadena19.05 mm
- Ancho del rodillo de cadena19.56 mm
- Altura de dimensión de almacenamiento1.614 mm
- Longitud de dimensión de almacenamiento6.036 mm
- Ancho de dimensión de almacenamiento6.036 mm
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- Número de Upc del fabricante697950403748
- UPC_NO697950403748
- Catálogo del fabricante
- Peso6.59 lb