20A76

Martin
20A76

Rueda dentada de mandril de serie - Sistema métrico - Estilo A - 20B / 1-1/4 pulg., conector A, 76 dientes, mandril de serie de 40 mm, material de acero
Artículo MI #00205175
No. Fabricante 20A76
Precio1,364.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
20A76

Rueda dentada de mandril de serie - Sistema métrico - Estilo A - 20B / 1-1/4 pulg., conector A, 76 dientes, mandril de serie de 40 mm, material de acero
Artículo MI #00205175
No. Fabricante 20A76
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
Su precio$1,364.89/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
20A76 MÉTRICO - STOCK BORE
  • Las placas Métrica A son ruedas dentadas planas sin extensión del buje a ambos lados.
  • Pueden modificarse para su aplicación con orificios para pernos, orificios personalizados, dientes endurecidos o cubos especiales soldados a ellos.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ISO
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
  • Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    20B / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena de rodillos métricos
  • Estilo de centro
    A
  • Número de dientes
    76
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Rango de calibres
    De 40 mm a 735.1 mm
  • Longitud a través del orificio
    19 mm
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de concentrador
    A
  • Diámetro exterior
    788.938 mm
  • Diámetro de la raíz
    749.251 mm
  • Diámetro de la pinza
    749.251 mm
  • Diámetro de paso
    768.3 mm
  • Diámetro máximo del orificio
    739 mm
  • Ancho de diente
    19 mm
  • Grosor de los dientes
    19 mm
  • Diámetro del rodillo de cadena
    19.05 mm
  • Ancho del rodillo de cadena
    19.56 mm
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.732 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    31.061 mm
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    31.061 mm
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Número de Upc del fabricante
    697950404752
  • UPC_NO
    697950404752
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    135.32 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos