Descripción general
- Los piñones de estilo métrico B son piñones planos con una extensión de buje soldada en un lado.
- Estos piñones de diámetro simple se pueden perforar fácilmente a un tamaño métrico o estándar para adaptarse a su aplicación.
- Las guías, los tornillos de fijación y los dientes endurecidos son alteraciones rápidas que se pueden realizar.
- Las tolerancias cumplen o superan los estándares ISO
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
- Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso24B / 1-1/2 pulg.
- Tipo de cadena / rueda dentadaCadena de rodillos métricos
- Diámetro exterior del cubo140 mm
- Estilo de centroB
- Número de dientes16
- Tipo de orificioReborrable
- Diámetro interno32 mm
- Dibujo CAD
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio60 mm
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Tipo de concentradorB
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro del cubo140 mm
- Diámetro exterior217.519 mm
- Diámetro de la raíz169.894 mm
- Diámetro de la pinza169.894 mm
- Diámetro de paso195.3 mm
- Diámetro máximo del orificio97 mm
- Ancho de diente24 mm
- Grosor de los dientes24 mm
- Diámetro del rodillo de cadena25.4 mm
- Ancho del rodillo de cadena25.4 mm
- Altura de dimensión de almacenamiento2.362 mm
- Longitud de dimensión de almacenamiento8.564 mm
- Ancho de dimensión de almacenamiento8.564 mm
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- Número de Upc del fabricante697950405629
- UPC_NO697950405629
- Catálogo del fabricante
- Peso24.00 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de soportes de stock personalizados agregados para resolver daños en cintas transportadorasMotion y nuestro socio, Martin, identificaron el problema y proporcionaron una solución de dos partes que eliminaba el daño de la correa y protegía un activo crítico y costoso.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de poleas y cojinetes agregadosUna cantera estaba experimentando problemas de seguimiento de la correa y acumulación insegura de material en su transportador inclinado principal debido a residuos en las poleas del tambor. Motion poleas de ala Martin Sprocket Clean Flight recomendadas y suministradas y rodamientos Dodge serie E Defender. Esta solución ha mejorado el seguimiento de la correa, ha reducido la necesidad de limpieza y ha creado un entorno de trabajo más seguro.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de instalación de transportador de tornillo agregadoMotion se asoció con Martin Sprocket & Gear para diseñar, construir e instalar un sistema de transportador de tornillos adaptado para manejar el polvo abrasivo del horno de cal.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de transportador de tornillo de fibra de vidrioEl tornillo requirió sustitución varias veces al año, lo que provocó importantes costes de reparación y tiempo de inactividad.
Ver la documentación
Más recursos
Capacidades de metal personalizadas de Martin
Capacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Motion Estudio de caso de intercambio de acoplamiento agregado
Una planta agregada tuvo una máquina apagada debido a un elemento de acoplamiento fallido de un proveedor extranjero que estaba fuera de servicio.