Descripción general
- Los piñones de construcción sólida de doble hebra métricos Martin tienen un espaciado adecuado entre las filas de cadena.
- Los piñones están fabricados con acero de alto contenido en carbono.
- Martin no apila placas “A” en múltiplos, sino que mecaniza los dientes después de que las hileras de cadenas ya están en su lugar.
- Estos piñones de diámetro simple se pueden perforar fácilmente a un tamaño métrico o estándar para adaptarse a su aplicación.
- Las guías, los tornillos de fijación y los dientes endurecidos son alteraciones rápidas que se pueden realizar.
- Las tolerancias cumplen o superan los estándares ISO
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
- Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso24B / 1-1/2 pulg.
- Tipo de cadena / rueda dentadaCadena de rodillos métricos
- Diámetro exterior del cubo160 mm
- Estilo de centroB
- Número de dientes23
- Tipo de orificioReborrable
- Diámetro interno40 mm
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Rango de calibresDe 40 mm a 108 mm
- Longitud a través del orificio102 mm
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Tipo de concentradorB
- Diámetro exterior302.029 mm
- Diámetro de la raíz254.404 mm
- Diámetro de la pinza254.404 mm
- Diámetro de paso279.8 mm
- Diámetro máximo del orificio112 mm
- Ancho de diente72 mm
- Grosor de los dientes24 mm
- Diámetro del rodillo de cadena25.4 mm
- Ancho del rodillo de cadena25.4 mm
- Altura de dimensión de almacenamiento4.016 mm
- Longitud de dimensión de almacenamiento11.891 mm
- Ancho de dimensión de almacenamiento11.891 mm
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- Número de Upc del fabricante697950406329
- UPC_NO697950406329
- Catálogo del fabricante
- Peso32.87 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Aggregate Custom-Stock Brackets Solve Conveyor Belt Damage Case StudyMotion and our partner, Martin, identified the issue and provided a two-part solution eliminating the belt damage and protecting a critical and expensive asset.
View Literature
Motion Aggregate Pulley and Bearing Upgrade Case StudyA quarry was experiencing belt tracking issues and unsafe material buildup on their main incline conveyor caused by debris on the drum pulleys. Motion recommended and supplied Martin Sprocket Clean Flight wing pulleys and Dodge Type E Defender series bearings. This solution has improved belt tracking, reduced the need for cleanup, and created a safer work environment.
View Literature
Motion Aggregate Screw Conveyor Installation Case StudyMotion partnered with Martin Sprocket & Gear to design, build and install a screw conveyor system tailored to handle the abrasive lime kiln dust.
View Literature
Motion Fiberglass Screw Conveyor Case StudyThe screw required replacement several times annually, leading to significant repair costs and downtime.
View Literature
More resources
Martin Custom Metal Capabilities
Custom capabilities for sintered metal, injection molding, milled plastics, forgings and castings, and laser and water jet cutting.
Motion Aggregate Coupling Interchange Case Study
An aggregate plant had a machine down due to a failed coupling element from an overseas supplier that was out of business.